https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU1pOHhNRFF6TkRZek16SXdNemMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjBhNDVmNTYxNTU0N2M1Yjk5Zjg1OTNlNmU4NjZhZjhiYjQ0MWIyOTgzM2Y1OWFhMmFlOTJkYTRjOGYwMzFlNw
TIMKEN
TIMKEN
MM57EX 10 DU C1
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MM57EX 10 DU C1
Precision Ball Bearing; 1-1/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Anyagszám
MM57EX 10 DU C1
BDI anyagszám
1366896
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/MM57EX-10-DU-C1/p/1366896
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,041
EAN
0087796069619
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 9 | ISO P2
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
2 (1 Pair)
hatásszög
15 Degree
Előfeszítés
Extra Light
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Duplex-Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | EX-CELL-O Replacement Spindle Bearing
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://timken.com
Gyártói cikkszám
MM57EX 10 DU C1
Súly / LBS
0.091
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 1-1/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Furat
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés