SKF
SKF
GX 25 F
SKF SKF
Leírás
GX 25 F ; CMIX-121/20
Plain Bearing; 25MM Bore; 62MM Housing Outside Diameter; 22.5MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 58.5MM Ball Outside Diameter; 16.7MM Housing Width; Not Relubricatable
Anyagszám
1840061182600002000
BDI anyagszám
1419114
Részletek
52359.84
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/GX-25-F/p/1419114
NETTÓ ÁR
52 360 Ft / db
100 692 Ft / db BDIExpress
100 692 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,383
EAN
7316577002396
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Önbeállító
Yes
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Plastic | Teflon
Golyó külső átmérő - hüvelyk
2.303
Golyó külső átmérő milliméter
58.5
tömítettség
Open
Újrakenhető
No
Egyéb jellemzők
Single Direction | Self Lubricating | Maintenance Free
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Thrust Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
GX 25 F
Súly / LBS
0.926
Hosszú leírás
Plain Bearing; 25MM Bore; 62MM Housing Outside Diameter; 22.5MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 58.5MM Ball Outside Diameter; 16.7MM Housing Width; Not Relubricatable
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Ház szélessége
0,657 hüvelyk | 16,7 milliméter
Ház külső átmérője
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Teljes szélesség
0,886 hüvelyk | 22,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés