https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBUSHXX-DURALON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPRFV3T1Rjd01EUTJORGswTDBsT1JGSkZXRUpWVTBoWVdGOUVWVkpCVEU5T1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE4NzQ2YWQ0Mzk3YWYxZDBlNzVlOTFiNjdjNTQ5MWNlM2ZmM2ZjOTllODllNDAzZjI1MzZhZjExZDA3OGE0
REXNORD
REXNORD
701-01152-192
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 701-01152-192
Sleeve Bearing; 9-1/2" Nominal Bore; 10.001" Nominal Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
Anyagszám
701-01152-192
BDI anyagszám
22463030
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/701-01152-192/p/22463030
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
1,44
EAN
0793699121186
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange
Anyagleírás
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
Anyag
Duralon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10386326
Súly / LBS
0.5267
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 9-1/2" Nominal Bore; 10.001" Nominal Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
Névleges furat
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Furat
9,514 hüvelyk | 241,656 milliméter
Külső átmérő
10,001 hüvelyk | 254,025 milliméter
Névleges külső átmérő
10,001 hüvelyk | 254,025 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés