![7GP1-3644-032](/medias/INDREXXXXXXX-BR-RPT-324-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnME55OHhNRE00T0RrNU1UYzNNRFkxTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZRbEpmVWxCVVh6TXlORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDg4MDkzYTgxNWEwMjUzYzM3ZmU5MDU1NzA3NjZhMTI3OGVjYTkxNWQ2YmIxZDE0M2ZiMTIzNzJiNTRhZTA1MQ)
![7GP1-3644-032](/medias/INDREXXXXXXX-BR-RPT-324-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnME55OHhNRE00T0RrNU1UYzNNRFkxTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZRbEpmVWxCVVh6TXlORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDg4MDkzYTgxNWEwMjUzYzM3ZmU5MDU1NzA3NjZhMTI3OGVjYTkxNWQ2YmIxZDE0M2ZiMTIzNzJiNTRhZTA1MQ)
REXNORD
REXNORD
7GP1-3644-032
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 7GP1-3644-032
Sleeve Bearing; 2-1/4" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
Anyagszám
7GP1-3644-032
BDI anyagszám
24114484
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/7GP1-3644-032/p/24114484
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171509
Súly / Kilogramm
0,12
EAN
0782934841057
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange
Anyagleírás
Polyester and Woven Teflon Liner
Egyéb jellemzők
1/8 Inch Straight Wall Series | Corrosion Resistant | Self-Lubricating
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10395866
Súly / LBS
0.28
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 2-1/4" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
Külső átmérő
2,754 hüvelyk | 69,952 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Furat
2,26 hüvelyk | 57,404 milliméter
Névleges külső átmérő
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Névleges furat
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés