https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-STRGHT-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneU1pOHhNRE0zTmpRME56STJNamMxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZVMVJTUjBoVVgxTk1WbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTVhNDFjMDYxOWRhN2VkNWFkYWRjNmY5OWM5ZjJlMzhiNTcwNDhiNWM2ZmQ5MWMzMzlhNDgwNTc1YTgxMjAzOA
REXNORD
REXNORD
7GP1-6876-048
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 7GP1-6876-048
Sleeve Bearing; 4-1/4" Nominal Bore; 4-3/4" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
Anyagszám
7GP1-6876-048
BDI anyagszám
24120779
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/7GP1-6876-048/p/24120779
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171509
Súly / Kilogramm
0,335
EAN
0782934842757
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange
Anyagleírás
Polyester and Woven Teflon Liner
Egyéb jellemzők
1/8 Inch Straight Wall Series | Corrosion Resistant | Self-Lubricating
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10396036
Súly / LBS
0.74
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 4-1/4" Nominal Bore; 4-3/4" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
Névleges külső átmérő
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Külső átmérő
4,757 hüvelyk | 120,828 milliméter
Névleges furat
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Furat
4,264 hüvelyk | 108,306 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés