https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25190889-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaE5pOHhNREk1TlRjME5qY3lNemczTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RBNE9EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY0NTM5MzkxOWVhMTAxNTdlYWMwYWE2OTVkMTI4MGE3YzI2OGE2ZmVlY2FiODllNDE2NTQ1ZDczMjkxMzBhYw
REXNORD
REXNORD
7GP1-8088-088
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 7GP1-8088-088
Sleeve Bearing; 5" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Composite Material
Anyagszám
7GP1-8088-088
BDI anyagszám
25190889
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/7GP1-8088-088/p/25190889
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171509
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Termék leírás
Sleeve Bearing
Termékleírás
5" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Composite Material
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 5" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Composite Material