https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-PTFE-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak5pOHhNREkwTkRnME56azJNREE1TkM5SlRrUlRTMFpDVlZOSVdGaGZVRlJHUlY5T1QwWk1SMTlUVUV4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkxNjE0YzYwYjgxMDk2MmY2YTI0NmM4ZjYxZWEwZjczM2M3MTU3NDFlYzk1YzY1OWNmNTk1ZDc3ZTQ0NDMwOQ
SKF
SKF
PCM 606570 E
SKF SKF
Leírás
PCM 606570 E ; SMIX-123/0
Sleeve Bearing; 60MM Nominal Bore; 65MM Nominal Outside Diameter; 70MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Anyagszám
PCM 606570 E
BDI anyagszám
1417717
Részletek
10992.8
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/PCM-606570-E/p/1417717
NETTÓ ÁR
10 993 Ft / db
21 140 Ft / db BDIExpress
21 140 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,283
EAN
7316572198094
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.5732
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 60MM Nominal Bore; 65MM Nominal Outside Diameter; 70MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hossz a furaton keresztül
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Névleges külső átmérő
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Névleges furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés