https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-PTFE-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd1l5ODVPRFV3T1Rjd05EQTJPVFF5TDBsT1JGTkxSa0pWVTBoWVdGOVFWRVpGWDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWExZGRhYzdiZDdkN2JhZDQ2NmMyMzRmYWE4YmRiZTRkYzhhZTE0OTA0OTRhNTQ4ZjIwNDZmZjZmNzYxZWFj
SKF
SKF
PCMF 182022 E
SKF SKF
Leírás
PCMF 182022 E ; SMIX-123/0
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 22MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 26MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Anyagszám
1852115018202200100
BDI anyagszám
1423351
Részletek
1214.72
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/PCMF-182022-E/p/1423351
NETTÓ ÁR
1 215 Ft / db
2 336 Ft / db BDIExpress
2 336 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,011
EAN
7316572483985
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing With Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1852115018202200100
Súly / LBS
0.02425
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 22MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 26MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Névleges furat
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Névleges külső átmérő
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Peremvastagság
0,039 hüvelyk | 1 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Perem külső átmérője
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés