![PCMW 122401.5 E TULEJKA](/medias/INDXXXBUSHXX-PL-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhsTWk4NU9EQTFOVGsxT0RBek5qYzRMMGxPUkZoWVdFSlZVMGhZV0Y5UVRGOVhVMGhTWDFSSVVsVlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk1MmFlNjVhZjMyMGI3YmUwNjBkNjM2NWIyMjE0MTY4NmJiYWQ3MjhkZTVmYmY2NjNhNjg3YTY0NWZkYTM4NA)
![PCMW 122401.5 E TULEJKA](/medias/INDXXXBUSHXX-PL-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhsTWk4NU9EQTFOVGsxT0RBek5qYzRMMGxPUkZoWVdFSlZVMGhZV0Y5UVRGOVhVMGhTWDFSSVVsVlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk1MmFlNjVhZjMyMGI3YmUwNjBkNjM2NWIyMjE0MTY4NmJiYWQ3MjhkZTVmYmY2NjNhNjg3YTY0NWZkYTM4NA)
1417842
Łożyska Ślizgowe
SKF
SKF
PCMW 122401.5 E TULEJKA
SKF SKF
Opis
PCMW 122401.5 E TULEJKA ; PCMW 122401.5 E = PCMW 122401.5 B
Thrust Washer; 12MM Nominal Bore; 24MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Nr. katalogowy
PCMW 122401.5 E
Nr kat. BDI
1417842
Szczegóły
7.9
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Alizgowe/PCMW-122401-5-E-TULEJKA/p/1417842
Twoja Cena
7,90 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,042
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
7316572486191
Profil
Thrust Washer
Opis Materiału
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Otwór Calowy
0.482
Otwór Metryczny
12.24
Średnica Zewn. Cale
0.955
Średnica Zewn. Milimetry
24.25
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Kod Taryfy
7318.22.00.00
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Thrust
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.00838
Długi Opis
Thrust Washer; 12MM Nominal Bore; 24MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Długość/Głębokość Otworu
0,059 Cale | 1,5 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,472 Cale | 12 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież