NTN
NTN
R-ARF1215
NTN NTN
Leírás
NTN R-ARF1215
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 16MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Plastic | PTFE Resin Base; BEAREE FL3000 Material; 20MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
Anyagszám
R-ARF1215
BDI anyagszám
1228430
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/Cs%C3%BAsz%C3%B3-csap%C3%A1gyak/R-ARF1215/p/1228430
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,003
Termékcsoport - BDI
B04264
Profil
Bushing With Flange
Anyagleírás
Engineered Plastic | PTFE Resin Base
Anyag
BEAREE FL3000
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 16MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Plastic | PTFE Resin Base; BEAREE FL3000 Material; 20MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
Névleges külső átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Külső átmérő
0,634 hüvelyk | 16,1 milliméter
Névleges furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Furat
0,482 hüvelyk | 12,24 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Perem külső átmérője
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Peremvastagság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés