TIMKEN
TIMKEN
15SF24-TTASSY
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 15SF24-TTASSY
Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1-1/8" Housing Width; 2-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.312" Overall Width; Relubricatable
Anyagszám
15SF24-TTASSY
BDI anyagszám
1311081
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/15SF24-TTASSY/p/1311081
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,422
EAN
0087796019621
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
Yes
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
tömítettség
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1-1/8" Housing Width; 2-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.312" Overall Width; Relubricatable
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
2,438 hüvelyk | 61,925 milliméter
Teljes szélesség
1,312 hüvelyk | 33,325 milliméter
Ház szélessége
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés