TIMKEN
TIMKEN
20SF32
TIMKEN TIMKEN
Leírás
20SF32 ; NE HASZNÁLD !
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable
Anyagszám
20SF32
BDI anyagszám
1424161
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/20SF32/p/1424161
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,938
EAN
0087796019652
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
Yes
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
tömítettség
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; 3-3/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-3/4" Overall Width; Relubricatable
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Ház szélessége
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
3,188 hüvelyk | 80,975 milliméter
Teljes szélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés