TIMKEN
TIMKEN
60SBB96
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 60SBB96
Spherical Plain Bearing; 6" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
Anyagszám
60SBB96
BDI anyagszám
1347785
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/60SBB96/p/1347785
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
16,964
EAN
0087796019430
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
No
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
tömítettség
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
37.4
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 6" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
Ház szélessége
4,125 hüvelyk | 104,775 milliméter
Teljes szélesség
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Külső átmérő
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Furat
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés