https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-PTFE-GEC-TXA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa01TOHhNREkwTkRnMU5UYzFPRGczT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5UVZFWkZYMGRGUTE5VVdFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjBkOTJjNDY2NDQyYTA5ZmRkM2MyODUyYTk4OTQyYTNkYWRjOGI5Zjg3ZDYyYmI4MWUzMDljMzBkOTYxOGExYw
SKF
SKF
GEC 340 TXA-2RS
SKF SKF
Leírás
SKF GEC 340 TXA-2RS
Spherical Plain Bearing; 340MM Bore; 135MM Housing Width; 460MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 160MM Overall Width; Not Relubricatable
Anyagszám
GEC 340 TXA-2RS
BDI anyagszám
1302478
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/GEC-340-TXA-2RS/p/1302478
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
101,03
EAN
7316572115763
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
Yes
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
PTFE
Újrakenhető
No
tömítettség
2 Seals
Egyéb jellemzők
2 Piece
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
174.82657
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 340MM Bore; 135MM Housing Width; 460MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 160MM Overall Width; Not Relubricatable
Ház szélessége
5,315 hüvelyk | 135 milliméter
Furat
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Külső átmérő
18,11 hüvelyk | 460 milliméter
Teljes szélesség
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés