SKF
SKF
GEM 60 ES-2RS
SKF SKF
Leírás
GEM 60 ES-2RS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 54MM Overall Width; Relubricatable
Anyagszám
1830029074027002000
BDI anyagszám
1420989
Részletek
14585.55
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/GEM-60-ES-2RS/p/1420989
NETTÓ ÁR
14 586 Ft / db
119 764 Ft / db BDIExpress
119 764 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
1,07
EAN
7316577106520
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
Yes
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
tömítettség
2 Seals
Egyéb jellemzők
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
GEM 60 ES-2RS
Súly / LBS
2.535
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 36MM Housing Width; 90MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 54MM Overall Width; Relubricatable
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Ház szélessége
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Teljes szélesség
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés