https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneE9DOHhNREUwTVRneU16UTJOelUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgwOVFSVTVmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDU2YjUxNmNjMzU5ZDAxNWY0MGQzNDY5ZmExNjhkZWQxNTc0YzVhMTYzZWFmOWZkMDllODk0ODU4NzU3MjQwOTQ
SKF
SKF
GEZ 014 ES
SKF SKF
Leírás
GEZ 014 ES ; CMIX-121/20
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.765" Overall Width; Relubricatable
Anyagszám
1830053071405002000
BDI anyagszám
1418385
Részletek
11766.56
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3k/GEZ-014-ES/p/1418385
NETTÓ ÁR
11 767 Ft / db
22 628 Ft / db BDIExpress
22 628 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171515
Súly / Kilogramm
0,089
EAN
7316576612206
Termékcsoport - BDI
B04264
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
Yes
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
GEZ 014 ES
Súly / LBS
0.187
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.765" Overall Width; Relubricatable
Ház szélessége
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Teljes szélesség
0,765 hüvelyk | 19,431 milliméter
Külső átmérő
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés