https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SAKB-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneFl5OHhNRGN4TVRBeE5qTTBNVFV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRRVXRDWDAxTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGJhMDZiYWUyOWY5NTIxOTVlYTdmOGE4ZTVhY2MxMGUzYWJmMmZjN2IyYmE0M2I2ODM2ZWJhODBlMzMzYjk4Mw
SKF
SKF
SAKB 16 F
SKF SKF
Leírás
SAKB 16 F ; CMIX-121/20
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Male; M16 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 21MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Anyagszám
2180021318000000100
BDI anyagszám
1420033
Részletek
40903.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3s-fejek/SAKB-16-F/p/1420033
NETTÓ ÁR
40 903 Ft / db
78 660 Ft / db BDIExpress
78 660 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171508
Súly / Kilogramm
0,21
EAN
7316577028815
Termékcsoport - BDI
B04286
Csapszeg profil
Male
Rögzítőmenet
M16 X 2
A menet iránya
Right Hand
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Plastic | Teflon
Újrakenhető
No
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Vámtarifszám
8483.30.80.55
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Rod End Plain Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
SAKB 16 F
Súly / LBS
0.441
Hosszú leírás
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Male; M16 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 21MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Golyószélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Ház szélessége
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés