https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SILES-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJobU1DOHhNREl6TnpZNE16a3lOVEF5TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRTVXhGVTE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkMjVmYWU1ZTBhNzBkZDQ3ZTFlZTRlOWM3ZmM1MjM3ZmU2ZjAyY2U3Yjg4NzE3OTEyM2Q0NzllZTg0M2QwNWQ
SKF
SKF
SI 20 ES
SKF SKF
Leírás
SI 20 ES ; SMIX-123/0
Rod End Bearing; 20MM Bore; 13.5MM Housing Width; Female; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Anyagszám
2180048622006000100
BDI anyagszám
1419153
Részletek
24776.96
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Sikl%C3%B3csap%C3%A1gyak/G%C3%B6mbcsukl%C3%B3s-fejek/SI-20-ES/p/1419153
NETTÓ ÁR
24 777 Ft / db
47 648 Ft / db BDIExpress
47 648 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171508
Súly / Kilogramm
0,378
EAN
7316577002938
Termékcsoport - BDI
B04286
Csapszeg profil
Female
Rögzítőmenet
M20 X 1.5
A menet iránya
Right Hand
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Steel
Újrakenhető
Yes
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
3 Piece | Zinc Plated Outer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Vámtarifszám
8483.30.80.55
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Rod End Plain Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
SI 20 ES
Súly / LBS
0.794
Hosszú leírás
Rod End Bearing; 20MM Bore; 13.5MM Housing Width; Female; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Golyószélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Ház szélessége
0,531 hüvelyk | 13,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés