REXNORD
REXNORD
AZP5315F
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD AZP5315F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
AZP5315F
BDI anyagszám
18142634
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/AZP5315F/p/18142634
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
44,39
EAN
0698210003449
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
7/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
5315U
Tömítések
Clearance
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Collar | 2 Open End Cover
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
AZP5315F
Gyári belső szám
6800344
Súly / LBS
84
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Tényleges csavartávolság a középpontok között
13,3 hüvelyk | 337,8 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
13,3 hüvelyk | 337,8 milliméter
Furat
3,938 hüvelyk | 100,025 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter
Magasság alaptól középig
5 hüvelyk | 127 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés