REXNORD
REXNORD
AZP5415F
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD AZP5415F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
AZP5415F
BDI anyagszám
18142636
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/AZP5415F/p/18142636
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
89,438
EAN
0698210003470
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1-1/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
5415U
Tömítések
Clearance
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Collar | 2 Open End Cover
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
AZP5415F
Gyári belső szám
6800347
Súly / LBS
171
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
7,875 hüvelyk | 200,03 milliméter
Furat
4,938 hüvelyk | 125,425 milliméter
Magasság alaptól középig
6,125 hüvelyk | 155,6 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés