REXNORD
REXNORD
BMP9315YF
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BMP9315YF
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
BMP9315YF
BDI anyagszám
18142527
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/BMP9315YF/p/18142527
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
62,06
EAN
0698210912703
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
9315YU
Tömítések
Heavy Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | 1 Open and 1 Closed End Cover | Redesigned Shaft Size
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
BMP9315YF
Gyári belső szám
6891270
Súly / LBS
108
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Tényleges csavartávolság a középpontok között
14,8 hüvelyk | 375,9 milliméter
Furat
3,938 hüvelyk | 100,025 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
14,8 hüvelyk | 375,9 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,281 hüvelyk | 134,137 milliméter
Magasság alaptól középig
5,75 hüvelyk | 146,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés