REXNORD
REXNORD
KA220372
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD KA220372
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Anyagszám
KA220372
BDI anyagszám
18143839
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/KA220372/p/18143839
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
5,942
EAN
0698210706166
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
2203U
Tömítések
Light Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Collar
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
KA220372
Gyári belső szám
6870616
Súly / LBS
14.5
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Magasság alaptól középig
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
6,8 hüvelyk | 172,7 milliméter
Furat
2,188 hüvelyk | 55,575 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,313 hüvelyk | 84,14 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
6,8 hüvelyk | 172,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés