REXNORD
REXNORD
KAF6303
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD KAF6303
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
KAF6303
BDI anyagszám
24125222
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/KAF6303/p/24125222
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
27,18
EAN
0698210130015
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
6303U
Tömítések
Light Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
KAF6303
Gyári belső szám
213001
Súly / LBS
52
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,141 hüvelyk | 130,581 milliméter
Magasság alaptól középig
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Maximális csavartávolság
11,625 hüvelyk | 295,275 milliméter
Furat
3,188 hüvelyk | 80,975 milliméter
Minimális csavartávolság
10,375 hüvelyk | 263,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés