https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-LS-B-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnNU5pOHhNREl5T0RJd01EY3dNVGs0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5TVUxOUNYMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkMWIyZTM4YjFiMjM4MWVjYjA0NGQ3NWM1ZDczZWJkODA0MjcyZTgwZjllZTgxY2U2OTc3Mjk2YTE0NmQ4ODc
TIMKEN
TIMKEN
LSE703BRHSAFQKPS
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN LSE703BRHSAFQKPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
LSE703BRHSAFQKPS
BDI anyagszám
22808597
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/LSE703BRHSAFQKPS/p/22808597
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
151,191
EAN
0013992063649
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1-1/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
LSE703BR
Tömítések
Kevlar Packing
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty | With Angled Split Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Furat
7,188 hüvelyk | 182,575 milliméter
Minimális csavartávolság
22,5 hüvelyk | 571,5 milliméter
Maximális csavartávolság
25 hüvelyk | 635 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
23,8 hüvelyk | 604,5 milliméter
Hossz a furaton keresztül
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Magasság alaptól középig
8,25 hüvelyk | 209,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés