TIMKEN
TIMKEN
LSM220BXHSATL
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN LSM220BXHSATL
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 270MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Anyagszám
LSM220BXHSATL
BDI anyagszám
20349533
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/LSM220BXHSATL/p/20349533
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
171,14
EAN
0013992054807
Termékcsoport - BDI
B04144
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
30 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
LSM220BX
Tömítések
Triple Ring Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty | With Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
376.97
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 270MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Magasság alaptól középig
10,625 hüvelyk | 270 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
18,1 hüvelyk | 460 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
18,1 hüvelyk | 459,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés