REXNORD
REXNORD
MAS2100MM
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD MAS2100MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 104.8MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Anyagszám
MAS2100MM
BDI anyagszám
24128040
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MAS2100MM/p/24128040
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
25,64
EAN
0698210138172
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
25 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
2100MMU
Tömítések
Heavy Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Collar
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
MAS2100MM
Gyári belső szám
213817
Súly / LBS
58
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 104.8MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Magasság alaptól középig
4,125 hüvelyk | 104,8 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,188 hüvelyk | 131,775 milliméter
Furat
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
10,9 hüvelyk | 276,9 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
10,9 hüvelyk | 276,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés