https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpTWk4eE1EYzNNRE16TWpnM05qZ3pNQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMxQTFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOWQ4OTU4ZTM1MDA3NWJlZDBlNWRkMWI0ZGViYTQ1NDk5OTY0MWRiNDk5Y2Q1ZDVlYWE4YTI0YTg5YWM3MDJm
REXNORD
REXNORD
MP5407YF82
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD MP5407YF82
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
MP5407YF82
BDI anyagszám
18145563
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MP5407YF82/p/18145563
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
49,032
EAN
0698210013455
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
5407YU
Tömítések
Heavy Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Collar | Redesigned Shaft Size | Anti Fretting Bore
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
MP5407YF82
Gyári belső szám
6801345
Súly / LBS
108
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter
Furat
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
14,8 hüvelyk | 375,9 milliméter
Magasság alaptól középig
5,75 hüvelyk | 146,1 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
14,8 hüvelyk | 375,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés