TIMKEN
TIMKEN
MSE1200BXHSRSS
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MSE1200BXHSRSS
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Anyagszám
MSE1200BXHSRSS
BDI anyagszám
22814362
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MSE1200BXHSRSS/p/22814362
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
628,48
EAN
0013992071804
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
8
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
8 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
30 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSE1200BX
Tömítések
Single Lip Contact Nitrile
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1385.55
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Hossz a furaton keresztül
7,598 hüvelyk | 193 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
22,3 hüvelyk | 566,4 milliméter
Furat
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
22,3 hüvelyk | 566,4 milliméter
Magasság alaptól középig
15,5 hüvelyk | 393,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés