22816811
Blok Łożyska poduszki
TIMKEN
TIMKEN
MSE403BXHSKPS
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN MSE403BXHSKPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
MSE403BXHSKPS
Nr kat. BDI
22816811
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/MSE403BXHSKPS/p/22816811
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,99
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0013992094551
Otwór Calowy
4.188
Otwór Metryczny
106.375
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
24 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
MSE403BX
Uszczelnienia
Kevlar Packing
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
79.35
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
17,7 Cale | 449,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,937 Cale | 100 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
17,7 Cale | 449,6 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,375 Cale | 162 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież