TIMKEN
TIMKEN
MSE507BRHSRSS
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MSE507BRHSRSS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
MSE507BRHSRSS
BDI anyagszám
22817606
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MSE507BRHSRSS/p/22817606
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
133,06
EAN
0013992102256
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
24 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSE507BR
Tömítések
Single Lip Contact Nitrile
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
293.34
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Magasság alaptól középig
8 hüvelyk | 203 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,626 hüvelyk | 117,5 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
21,5 hüvelyk | 546,1 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
21,5 hüvelyk | 546,1 milliméter
Furat
5,438 hüvelyk | 138,125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés