TIMKEN
TIMKEN
MSE608BXHSAFQKPS
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MSE608BXHSAFQKPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Anyagszám
MSE608BXHSAFQKPS
BDI anyagszám
22818337
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MSE608BXHSAFQKPS/p/22818337
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
204
EAN
0013992067012
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
30 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSE608BX
Tömítések
Kevlar Packing
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
449.73
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 10-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Furat
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
17,6 hüvelyk | 447 milliméter
Magasság alaptól középig
10,5 hüvelyk | 267 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
17,6 hüvelyk | 447 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés