https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-8BLT-MSM-B-HS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnek15OHhNREl5T0RJd01UVXlNVEU0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5TlUwMWZRbDlJVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiMDY2OTJjYzVmYWY1Mjg3YWQxMmUwZGYyNzA4MzI1ZWMyODU2NWJkMzgyYWI4YzJjZDA0YzA0MjJjYWE4YWU
TIMKEN
TIMKEN
MSM360BRHSDQLAB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MSM360BRHSDQLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 451MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
MSM360BRHSDQLAB
BDI anyagszám
21956033
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MSM360BRHSDQLAB/p/21956033
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0013992136183
Termékcsoport - BDI
B04144
Rögzítőnyílások száma
8
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
8 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
36 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSM360BR
Tömítések
Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 360MM Bore; 451MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
26 hüvelyk | 660 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
26 hüvelyk | 660,4 milliméter
Furat
14,173 hüvelyk | 360 milliméter
Magasság alaptól középig
17,756 hüvelyk | 451 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés