TIMKEN
TIMKEN
QMPF34J608SEC
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QMPF34J608SEC
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Anyagszám
QMPF34J608SEC
BDI anyagszám
784578
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QMPF34J608SEC/p/784578
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
170,25
EAN
0883450086264
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
1 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
23234
Tömítések
Double Lip Contact Viton
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
375
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
22,3 hüvelyk | 566,4 milliméter
Maximális csavartávolság
23,625 hüvelyk | 600,075 milliméter
Magasság alaptól középig
7,5 hüvelyk | 190 milliméter
Furat
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Hossz a furaton keresztül
8,43 hüvelyk | 214,122 milliméter
Minimális csavartávolság
20,875 hüvelyk | 530,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés