TIMKEN
TIMKEN
QMPX34J615SC
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QMPX34J615SC
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Anyagszám
QMPX34J615SC
BDI anyagszám
758046
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QMPX34J615SC/p/758046
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
178,424
EAN
0883450095839
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1-1/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
23234
Tömítések
Double Lip Contact Viton
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
395
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Maximális csavartávolság
24,375 hüvelyk | 619,125 milliméter
Minimális csavartávolság
21,625 hüvelyk | 549,275 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
23 hüvelyk | 584,2 milliméter
Magasság alaptól középig
7,875 hüvelyk | 200 milliméter
Hossz a furaton keresztül
8,43 hüvelyk | 214,122 milliméter
Furat
6,938 hüvelyk | 176,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés