TIMKEN
TIMKEN
QVPN20V307SET
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QVPN20V307SET
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Anyagszám
QVPN20V307SET
BDI anyagszám
770015
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QVPN20V307SET/p/770015
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
23,12
EAN
0883450244497
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
7/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22220
Tömítések
Teflon Labyrinth
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Nut
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
QVPN20V307SET
Súly / LBS
55
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Maximális csavartávolság
12,875 hüvelyk | 327,03 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
12,1 hüvelyk | 307,3 milliméter
Minimális csavartávolság
10,875 hüvelyk | 276,225 milliméter
Magasság alaptól középig
4,409 hüvelyk | 112 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés