TIMKEN
TIMKEN
QVVPH26V407ST
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QVVPH26V407ST
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14.28" Minimum Bolt Spacing; 15.78" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Anyagszám
QVVPH26V407ST
BDI anyagszám
770302
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QVVPH26V407ST/p/770302
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
54,495
EAN
0883450247788
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22226
Tömítések
Teflon Labyrinth
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Nut
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
QVVPH26V407ST
Súly / LBS
136
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14.28" Minimum Bolt Spacing; 15.78" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Magasság alaptól középig
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Furat
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Maximális csavartávolság
15,78 hüvelyk | 400,812 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
15 hüvelyk | 381 milliméter
Hossz a furaton keresztül
7,02 hüvelyk | 178,3 milliméter
Minimális csavartávolság
14,28 hüvelyk | 362,712 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés