SKF
SKF
SAF 1322
SKF SKF
Leírás
SKF SAF 1322
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Ball Bearing; 371.475MM Minimum Bolt Spacing; 406.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
SAF 1322
BDI anyagszám
1266346
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/SAF-1322/p/1266346
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
59,78
EAN
7316576668005
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Shaft Mount
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
7/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
1322
Tömítések
Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Medium Duty
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
132
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Ball Bearing; 371.475MM Minimum Bolt Spacing; 406.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Magasság alaptól középig
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Hossz a furaton keresztül
8,125 hüvelyk | 206,375 milliméter
Maximális csavartávolság
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
15,3 hüvelyk | 388,6 milliméter
Minimális csavartávolság
14,625 hüvelyk | 371,475 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés