NSK
NSK
SAF22617
NSK NSK
Leírás
NSK SAF22617
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
SAF22617
BDI anyagszám
1193550
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/SAF22617/p/1193550
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
EAN
0029176500251
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
7/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22317K
Tömítések
Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
12,4 hüvelyk | 315 milliméter
Magasság alaptól középig
4,5 hüvelyk | 114 milliméter
Minimális csavartávolság
11,625 hüvelyk | 295,275 milliméter
Maximális csavartávolság
13,125 hüvelyk | 333,375 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés