https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22528-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE5pOHhNRFExT0RZMk1UUTROall5TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5USTRYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNTE3MTg0MzYzYTNiODZjOTZhMzcxYTRlNWVlNTQzOWE4ZTg3YjYyOTEzNTdiNTRhZGY5NmQ2MjQxZDk0YmIw
SKF
SKF
SAFD 22528/5
SKF SKF
Leírás
SKF SAFD 22528/5
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Anyagszám
SAFD 22528/5
BDI anyagszám
1259241
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/SAFD-22528-5/p/1259241
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
62,3
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
1 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22228 CCK/W33
Tömítések
Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Heavy Duty
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
SAFD 22528/5
Súly / LBS
153
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
16,6 hüvelyk | 421,6 milliméter
Minimális csavartávolság
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Magasság alaptól középig
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
7,625 hüvelyk | 193,675 milliméter
Furat
5 hüvelyk | 127 milliméter
Maximális csavartávolság
17,125 hüvelyk | 434,975 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés