https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-FSAFD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMFlTOHhNRE0wTnpJd05qRTBPREV5Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZSbE5CUmtSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjBkODM3ZGZmNDY1Nzk4MzU4MjY3YzNmNWQ4NGM5ZDRkNTkxMDBlZmU1MTc4N2UxY2VkZDY5Yzc5MWJlZWFiZg
NTN
NTN
SAFD22540-703ECC3
NTN NTN
Leírás
NTN SAFD22540-703ECC3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Anyagszám
SAFD22540-703ECC3
BDI anyagszám
20862814
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/SAFD22540-703ECC3/p/20862814
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
231,7
EAN
0692314001240
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Ductile Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
1-1/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22540K
Tömítések
Taconite
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | C3 Clearance
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
440.92452
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
23,8 hüvelyk | 604,5 milliméter
Hossz a furaton keresztül
11,25 hüvelyk | 285,75 milliméter
Magasság alaptól középig
8,25 hüvelyk | 209,55 milliméter
Furat
7,188 hüvelyk | 182,575 milliméter
Maximális csavartávolság
25 hüvelyk | 635 milliméter
Minimális csavartávolság
22,5 hüvelyk | 571,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés