https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaVlpOHhNRE0wTnpJeE1EazJOVEF5TWk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMUJYWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODUwZTFkNjA5ZGFmMjA1MWRjOWM1OTMzNDE0ZGJhNGFiZjQxZTJjODA2Y2I2ZDc0ZjkwZmNjYjM3OWU2MGM5MQ
NTN
NTN
SPW2232-508N1
NTN NTN
Leírás
NTN SPW2232-508N1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5-1/2" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Anyagszám
SPW2232-508N1
BDI anyagszám
17149507
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/SPW2232-508N1/p/17149507
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
77,57
EAN
4550253043744
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Ductile Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
30 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MX-W22232EALLKW33C3
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Heavy Duty
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
171
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5-1/2" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
18,5 hüvelyk | 469,9 milliméter
Furat
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
18,5 hüvelyk | 469,9 milliméter
Magasság alaptól középig
6,69 hüvelyk | 170 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés