https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
TIMKEN
TIMKEN
TAAPH036K607SO
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TAAPH036K607SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17.38" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Anyagszám
TAAPH036K607SO
BDI anyagszám
22085930
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/TAAPH036K607SO/p/22085930
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
131,236
EAN
0883450567336
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
23136
Tömítések
Triple Lip Contact Urethane
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
289
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17.38" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Maximális csavartávolság
19,25 hüvelyk | 488,95 milliméter
Hossz a furaton keresztül
7,74 hüvelyk | 196,596 milliméter
Furat
6,438 hüvelyk | 163,525 milliméter
Magasság alaptól középig
6,69 hüvelyk | 170 milliméter
Minimális csavartávolság
17,38 hüvelyk | 441,45 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
18,3 hüvelyk | 464,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés