https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
TIMKEN
TIMKEN
TAAPH638K615SO
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TAAPH638K615SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Anyagszám
TAAPH638K615SO
BDI anyagszám
22085920
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/TAAPH638K615SO/p/22085920
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
229,137
EAN
0883450567282
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1-1/2 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
23138
Tömítések
Triple Lip Contact Urethane
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
505
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Magasság alaptól középig
9,5 hüvelyk | 240 milliméter
Minimális csavartávolság
24,75 hüvelyk | 628,65 milliméter
Maximális csavartávolság
27,88 hüvelyk | 708,152 milliméter
Furat
6,938 hüvelyk | 176,225 milliméter
Hossz a furaton keresztül
8,17 hüvelyk | 207,518 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
26,3 hüvelyk | 668 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés