TIMKEN
TIMKEN
TAPN17K075SM
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN TAPN17K075SM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 241.3MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Anyagszám
TAPN17K075SM
BDI anyagszám
766353
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/TAPN17K075SM/p/766353
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
12,712
EAN
0883450197342
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22217
Tömítések
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Extreme Duty
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
TAPN17K075SM
Súly / LBS
33
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 241.3MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Magasság alaptól középig
3,75 hüvelyk | 95 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
10,3 hüvelyk | 261,6 milliméter
Minimális csavartávolság
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,23 hüvelyk | 82,042 milliméter
Maximális csavartávolság
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés