20353575
Blok Łożyska poduszki
TIMKEN
TIMKEN
UCP204
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN UCP204
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 86MM Minimum Bolt Spacing; 105MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCP204
Nr kat. BDI
20353575
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCP204/p/20353575
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796071292
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
10 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC204
Uszczelnienia
Nitrile Rubber Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1.45
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 86MM Minimum Bolt Spacing; 105MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
3,386 Cale | 86 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,22 Cale | 31 Milimetry
Rozsraw Śrub
3,8 Cale | 96,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
4,134 Cale | 105 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież