TIMKEN
TIMKEN
UCP205
TIMKEN TIMKEN
Leírás
UCP205 ; 101698720
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 95MM Minimum Bolt Spacing; 114MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
UCP205
BDI anyagszám
20293666
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/UCP205/p/20293666
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,798
EAN
0087796071582
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
10 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UC205
Tömítések
Nitrile Rubber Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.76
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 95MM Minimum Bolt Spacing; 114MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maximális csavartávolság
4,488 hüvelyk | 114 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Magasság alaptól középig
1,438 hüvelyk | 36,5 milliméter
Minimális csavartávolság
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés