TIMKEN
TIMKEN
VAS 15/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN VAS 15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
VAS 15/16
BDI anyagszám
1374438
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/VAS-15-16/p/1374438
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,757
EAN
0087796057098
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
GRA015RRB
Tömítések
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | High Base
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
VAS 15/16
Súly / LBS
1.67
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Magasság alaptól középig
1,438 hüvelyk | 36,5 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,219 hüvelyk | 30,96 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
4,1 hüvelyk | 104,1 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés