https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-YASM-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3TkM4eE1EYzJOekV4TURBME5UY3lOaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZldVRlRUVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTYzNzE1MzA0YTRlZjRkOTgwODUxNWZmMTk2YmNmZjU0NmE0NjIyMzFhN2E0MmJlOTlkMmZlOWFhMjUwODViYQ
TIMKEN
TIMKEN
YASM2 15/16
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN YASM2 15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
YASM2 15/16
BDI anyagszám
1375475
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/YASM2-15-16/p/1375475
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
11,322
EAN
0087796189683
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
GYM1215KRRB
Tömítések
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | High Base
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
YASM 2 15/16
Súly / LBS
25.855
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
3,688 hüvelyk | 93,675 milliméter
Minimális csavartávolság
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Maximális csavartávolság
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Magasság alaptól középig
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés