REXNORD
REXNORD
ZAF5303F
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD ZAF5303F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
ZAF5303F
BDI anyagszám
24124464
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/ZAF5303F/p/24124464
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
28,992
EAN
0698210129668
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
5303U
Tömítések
Clearance
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Collar
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
ZAF5303F
Gyári belső szám
212966
Súly / LBS
53
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
11,5 hüvelyk | 292,1 milliméter
Maximális csavartávolság
11,625 hüvelyk | 295,275 milliméter
Minimális csavartávolság
10,375 hüvelyk | 263,525 milliméter
Furat
3,188 hüvelyk | 80,975 milliméter
Magasság alaptól középig
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,313 hüvelyk | 134,95 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés