https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-RB-ZAF6207-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnMlpTOHhNRE0wTXpFNU5UUTNOVGs1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVa0pmV2tGR05qSXdOMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmM3ZmQwYjhmNDFkY2NjNjAzNDU5ZWYxODEyNDhlNjcxNzRjOGFkOWEwNGQ4ODY0ZTc2OGM4Yzk5N2VlY2I0Yg
REXNORD
REXNORD
ZAF6211056378
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD ZAF6211056378
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
10612669
BDI anyagszám
26252763
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/ZAF6211056378/p/26252763
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
45,5
EAN
782934963377
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
6211U78
Tömítések
Clearance
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | C4 Clearance
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
45.5
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
4,531 hüvelyk | 115,09 milliméter
Minimális csavartávolság
9,875 hüvelyk | 250,83 milliméter
Maximális csavartávolság
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Furat
2,688 hüvelyk | 68,275 milliméter
Magasság alaptól középig
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
10,3 hüvelyk | 261,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés